※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31250478
品番
CS-400TL 50HZ
参考基準価格(税別)
¥205,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
CS-L(底水用)は水位1〜2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
11
吐出量(L/min)
220
使用液
底水
トラスコ品番
850-8435
質量(kg)
13.8