※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31250530
品番
CS-400T 50HZ
参考基準価格(税別)
¥161,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
6.5
吐出量(L/min)
180
トラスコ品番
850-8433
質量(kg)
13.8