カラリヤンテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 表示内容精密機械につき取扱注意 仕様手で切断可能 注文コード31250566 品番595CLABEL-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は表示内容・仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)3.5 仕様手で切断可能 トラスコ品番290-9898 質量(g)169 基材クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム 粘着剤ゴム系 表示内容精密機械につき取扱注意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37059994
2020-08-02
用途:
ガラス養生で使用しました。
株式会社トップランドコーポレーション 様 (建設業・工事業)

手でも簡単にまっすぐ切れてとても使いやすかったです。
職人さんへの注意喚起のため!

対象商品:
37060012
2019-09-19
用途:
出荷梱包
製造業

カッター無しで切れるので大変便利です。巻きがもう少し多いと良いといいのですが。

対象商品:
37060037
2017-04-28
用途:
納品書在中シール
パール化研株式会社 様

シモ○マ製を今まで使用してましたが値段も高いし両面シールでゴミも出るのでこちらに変更しました。ピッと簡単できれいにちぎれてしっかり張り付き、ゴミも出ないので満足です!

対象商品:
37060055
2016-06-23
用途:
段ボールの梱包

商品発送の際、梱包と配送会社への注意が同時にできるので便利

対象商品:
37060055
2014-08-06
用途:
梱包時

「精密機械につき取り扱い注意」は、近くの店では取扱が無いのでとても助かります。欲を言えば、もう少し安いともっと助かるのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする