※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチソフトマスク 100枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード31250636 品番FG-193OMEGA
参考基準価格(税別)¥877 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状プリーツ型 構造2層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 トラスコ品番722-2742 種別簡易マスク 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
身体を動かす作業
その他業種

2層の小さめマスクは滅多に無く貴重
3層だと息が苦しい時や
就寝中にもつけてます
絶対無くならないで欲しい商品です

対象商品:
31250636
2024-10-25
用途:
接客
その他業種

前回購入して透け感が良く息もしやすく、値段も手頃なのが気に入ってもう一度購入しました…が透け感無く厚手になっていました!代わりのマスクが無いから仕方なく使ってるけど前回の薄手の感覚を知っているので違和感がある。何故厚手になったんでしょう?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする