モリコート
モリコートの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モリコートの 焼付防止剤
モリコート G-nペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
31250846
品番
G-N05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9591
材質
主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
色
黒
容量(kg)
0.5
ちょう度
300
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物