モリコート
モリコートの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モリコートの 焼付防止剤
モリコート Uペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
31250864
品番
U-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。
高温時スラッジを残しません。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9770
材質
主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
質量(kg)
0.62
色
黒
容量(kg)
0.5
ちょう度
310
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物