曜日別特売
307-LL 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31250925

307-LL 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31250925
307-LL 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31250925
307-LL 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31250925
307-LL 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31250925

天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
ベージュ/グリーン
内容量1双注文コード31250925品番307-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。

用途
運送業、倉庫業、土木・建築業など
サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)21.5材質【編手】ポリエステル【コーティング】天然ゴムベージュ/グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能防臭加工入数(双)1トラスコ品番365-9313厚さ(mm)約2.0質量(g)93ゲージ10RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様オーバーロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48943343
2017-10-24
用途: 荷物運搬時
サービス業

薄すぎず、厚過ぎずちょうど良い厚みでした。匂いも無いです。もう少し安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする