トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 クレスト カフス付 No.474
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31250959
品番
474-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
色
ホワイト
入数(双)
1
トラスコ品番
857-1723
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応