TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 使いきり手袋
TOWA(東和コーポレーション)の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル極薄手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31250968
品番
564-L
参考基準価格(税別)
¥1,492
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途
精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。
トラスコ品番
772-6228
材質
ニトリルゴム
サイズ
L
入数(枚)
50
機能
油に強く、耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー