ビニール極薄手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31250995 品番 787-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470

ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。

用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。 トラスコ品番474-6686 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.08 半透明 サイズL 質量(g)580 入数(枚)100 機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする