十川産業
十川産業の 散水・かん水資材
十川産業の ホース/チューブ
十川産業の 散水・かん水ホース
MEGAサンブレーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31251074
品番
SB-12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
長さ(m)
50
色
クリア
トラスコ品番
480-0338
質量(kg)
9
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
1
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5〜60
外径(Φmm)
18
使用流体
水、空気、粉体、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※燃料油には使用できません。