MEGAサンブレーホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31251169 品番 SB-6-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。

長さ(m)50 クリア トラスコ品番480-0401 質量(kg)4.5 内径(Φmm)6 使用圧力(MPa)1.5 用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5〜60 外径(Φmm)11 使用流体水、空気、粉体、油 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※燃料油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする