トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
トップ工業の コンクリートドリル
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31251214
品番
ECD-5.5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
刃径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
57
有効長l(mm)
71
全長L(mm)
123
適合電動工具
電動工具18V対応
トラスコ品番
403-3329
被削材
モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等