六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31251230 品番 ECD-6.5
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。

刃径(Φmm)6.5 溝長(mm)63 有効長l(mm)71 全長L(mm)123 適合電動工具電動工具18V対応 トラスコ品番403-3353 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083351
2019-12-17
用途:
コンクリートにビス留めする下穴
原建築 様

素晴らしく良いかと言われると解らないが、けっこう切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする