※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31251257 品番111
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長L(mm)150 トラスコ品番122-0608 質量(g)100 寸法d(mm)6.5 寸法D(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする