※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電式電動ドリル用ソケットアダプター

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31251284 品番 2BSA-16
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。

質量(g)40 対辺寸法S(mm)12.7 寸法L(mm)55 寸法D(mm)16.5 トラスコ品番323-1071 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないで下さい。
割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないで下さい。
作業時には必ず保護めがねを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
あっさり軸が折れました

マキタの40VMaxドリルドライバーのDF001Gの41段クラッチの弱い方から3段目で早回し的にナットを締めたら、初回使用であっさりと軸が折れました。
他社の「軸が強い」と謳っているアダプターが弱い方から5段目で折れてしまったので更に弱くして使用しましたが折れました。
何か納得いきませんがそういうものなのでしょうか?

対象商品:
06340424
2024-01-12
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

ホームセンターにいってもざいこがないときがありますがモノタロウさんならすぐ来るので助かってます。

対象商品:
06340415
2023-03-07
用途:
ボルトの脱着
小林園芸 様 (農・林・水産業)

ソケットレンチがそのまま電動ドライバーで使えるから、数をこなす軽作業にはほんとに便利です。

対象商品:
06340415
2022-04-07
用途:
機械メンテナンス
株式会社三愛ケミカル 様 (卸売・小売業)

マキタの電動ドリル用に購入。取り付けができるか心配でしたが、無事に装着ができました。これから使用していき耐久性などを確認していく予定です。

対象商品:
06340433
2022-01-29
用途:
自動車整備

タイヤ交換の時ナットを締め付けるのに使用できるものを探していて購入しました。

対象商品:
06340424
2020-03-23
用途:
機械修理時にインパクトドライバーにセットしてます。
サービス業

本来はドライバー用でしょうが、インパクトにて使用しています、他の商品
に比べるとずっと長持ちします。

対象商品:
06340433
2019-11-20
用途:
タイヤ交換
その他業種

さすがトネです。頑丈でしっかりした作りです。1/2があるところも嬉しいです。

対象商品:
06340424
2019-05-04
用途:
工場
くるまや フリーバーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする