曜日別特売
58 ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251354

ソケットアダプター

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸
9.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸
12.7 [1/2]凹、19.0 [3/4 ]凸
12.7 [1/2]凹、9.5 [3/8]凸
19.0 [3/4]凹、12.7 [1/2]凸
19.0 [3/4]凹、25.4 [1]凸
25.4 [1]凹、19.0 [3/4]凸
25.4 [1]凹、38.1凸
6.35 [1/4]凹、9.5 [3/8]凸
9.5 [3/8]凹、6.35[1/4]凸
内容量1個注文コード31251354品番58
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

差込角(mm[inch])9.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸寸法L(mm)32トラスコ品番120-8616種別ソケットアダプター質量(g)40寸法A(mm)13寸法D(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02178197
2022-04-13
用途: 車整備
川瀬工業建設業・工事業

大変満足出来る工具だと思う。空転トルクは驚くほど軽いし、切り替えも楽です。お勧め出来る工具だと思う。

対象商品 : 02178364
2021-03-25
用途: 自動車整備

信頼できるTONEブランド品であり、品質上の問題もなく安心して使えます。

対象商品 : 02177822
2020-11-12
用途: 作業
ホームプランニング

強度 使いやすさ 脱着のしやすさ 非常に良い。対応も早く助かりました。

対象商品 : 02178364
2019-03-31
用途: 加工機械の調整
製造業

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプター。 とにかく重宝しています。

対象商品 : 02178346
2018-12-20
用途: 機械のメンテナンス
有限会社タケムラ

TONEブランド低価格の製品なのでおすすめの商品です。

対象商品 : 02178364
2021-03-31
用途: 機械整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

あまり使わないのですがあると便利かな?
無くさない様に注意します

対象商品 : 02177831
2018-05-14
用途: 作業

強度 使いやすさ 脱着のしやすさ 非常に良い工具です。対応も早く助かりました。

対象商品 : 02178346
2018-06-04
用途: 車両メンテナンスに
サービス業

使いやすく頑丈でとても良い品だと思いました。
また違うサイズも購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする