ソケットアダプター

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]凹、9.5 [3/8]凸 注文コード31251370 品番68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,595
この商品は差込角など11種類から選べます 他の種類を見る

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。

差込角(mm[inch])12.7 [1/2]凹、9.5 [3/8]凸 寸法L(mm)33.3 トラスコ品番120-8624 種別ソケットアダプター 質量(g)50 寸法A(mm)17 寸法D(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31251370 68 02178364 68 ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02178197
2022-04-13
用途:
車整備
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

大変満足出来る工具だと思う。空転トルクは驚くほど軽いし、切り替えも楽です。お勧め出来る工具だと思う。

対象商品:
02178364
2021-03-25
用途:
自動車整備

信頼できるTONEブランド品であり、品質上の問題もなく安心して使えます。

対象商品:
02177822
2020-11-12
用途:
作業
ホームプランニング 様

強度 使いやすさ 脱着のしやすさ 非常に良い。対応も早く助かりました。

対象商品:
02178364
2019-03-31
用途:
加工機械の調整
製造業

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプター。 とにかく重宝しています。

対象商品:
02178346
2018-12-20
用途:
機械のメンテナンス
有限会社タケムラ 様

TONEブランド低価格の製品なのでおすすめの商品です。

対象商品:
02178364
2021-03-31
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

あまり使わないのですがあると便利かな?
無くさない様に注意します

対象商品:
02177831
2018-05-14
用途:
作業

強度 使いやすさ 脱着のしやすさ 非常に良い工具です。対応も早く助かりました。

対象商品:
02178346
2018-06-04
用途:
車両メンテナンスに
サービス業

使いやすく頑丈でとても良い品だと思いました。
また違うサイズも購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする