※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型コンビネーションスパナ

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31251458 品番 CS-13
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

二面幅(mm)13×13 トラスコ品番407-9027 質量(g)83 寸法L(mm)189 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)18.5 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
JOG の ホイールナット 締め付け用に購入
その他業種

JOGのホイールナット締め付け用に購入しました。TONEの工具は精度も良くてしっかりと作られているので、安心して使用できます。

2025-05-27
用途:
高圧ガスボンベのレギュレータ接続用
個人のお客様

高圧ガスボンベのレギュレータ取り付け・取り外し用に購入しました。
従来はモンキーレンチを使っていたのですが毎回の幅合わせが面倒なので,レギュレータの接続管の切り込み幅11mmに合わせて専用品として購入しました。値段が安いのでこの用途専用としても問題なく,品物は十分の品質です。

2025-05-07
用途:
輸入車の整備
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

手持ちのスパナでは合わなかったので購入しました。サイズも大き目だったので良かった。

2025-04-15
用途:
自動車整備

ヨーロッパ車に良く使われているサイズですが普通の店舗では取り扱っている所が少ないです、モノタロウなら普通に入手出来ます。

2025-06-02
用途:
ピットマンアームナット緩め締め
建設業・工事業

大きいサイズのスパナだが思ったより軽量で扱い易かった。

対象商品:
09717618
2024-12-15
用途:
アクスルナットの緩め作業、チェーン工具のホールド
その他業種

メガネのホールド感が低く、ボルトやナットなどにしっかり食いつかないのでガタガタします。
また、高トルクをかけるとしなるので、緩め作業では不安が残ります。商品説明によれば締め作業での機能性を強調していること、パイプで延長するなとのことなので、本格的な緩め作業には向いてないものと思われる。
国産メーカー品としては安く、重量感や握り心地も好感触だっただけに性能面での落差が激しかった印象です。とはいえ1本あって損はないので、今後もお世話になると思います。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
車の整備
飲食業

コンビの12mmがないので買い増し、スロットルワイヤー調整、エンジンマウント交換することになり、いいタイミングですぐ使用しました。便利に使ってます。

対象商品:
09717523
2024-05-15
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ドライブシャフト取り外しに使用する予定です。この厚みなら挿入できると思っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする