※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型コンビネーションスパナ インチサイズ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31251564 品番 CSB-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)302 二面幅(inch)7/8 トラスコ品番447-2098 質量(g)275 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)31.5 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599657
2020-06-15
用途:
インチ工具
製造業

ハーレー用にです、専用セットを購入しましたが、足らない・頼りにならない等で買い足しに探していたところ、有るじゃないですか国産が!地味な作りですが間違い有りません、レンチ部の肉が比較的薄いのが良いですね、有名海外製も所持していますが、私は断然コスパも含めて日本製です。

対象商品:
89599614
2019-01-24
用途:
HARLEY DAVIDSONのメンテナンス。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミラーツールがあまり好きではないので昔ながらの質素な雰囲気が好み、そして老舗トネさんの製品なので選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
89599587
2018-09-28
用途:
デフ整備

このサイズのコンビがなかなかなく困っていたので大満足です

対象商品:
89599587
2017-12-04
用途:
バイクのメンテナンス

6.35mmの六角軸ビットを掴めるので購入。やっぱ便利です。
M6ネジで頭十時ネジで強く締まってると舐めたらネジ終わりレンチにパイプかまして、ガッツリ回せる。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする