ミックスソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31251747 品番MX300
参考基準価格(税別)¥43,290 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車整備、産業機械整備に最適なセット

ソケット内容
6角:7、8、10、12、13、14
12角:17、19、21、22
6角ディープ:10、12
12角ディープ:13、14、17
ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12
ハンドル内容
ラチェットハンドル:RH30K
T形スライドハンドル:220
エクステンションバー:305
エクステンションバー:306
ボールジョイント:BJ30
トラスコ品番116-5569 質量(kg)3 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] セット商品数27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする