※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH23K ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251756 RH23K ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251756

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31251756 品番RH23K
参考基準価格(税別)¥5,125 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいソケットホールド機構付です。

差込角(mm)6.35 全長(mm)140 用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 トラスコ品番369-9102 歯数48 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする