※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両首振ラチェットめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31251869 品番 RMFW-1719
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。

形状ストレート(両頭首振り) 二面幅(mm)17×19 ラチェット機構あり 全長(mm)267 トラスコ品番405-7961 質量(g)271 首振りあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75152481
2021-07-01
用途:
作業時

17-19を持っているのですが、必要に迫られて12-14を購入。安心のトネです。

対象商品:
75152497
2020-02-04
用途:
天井内作業等
建設業・工事業

腰道具に1本入れておくと天井内作業効率が格段に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする