TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31251975
品番
1014N
参考基準価格(税別)
¥27,860
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。
トラスコ品番
818-7016
材質
(マット)塩化ビニール
質量(kg)
14.6
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
740×480×145
キャスター
(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
150/(上段)50、(下段)100
床面高さ(mm)
145
荷台寸法(mm)
740×480
下段高さ(mm)
145
上段高さ(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
スチール、(表面処理)粉体塗装
アズワン品番
64-5023-30
特性
省音、2段
適合ストッパー
100NKB、100NS
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※均等耐荷重:150kg/台上段:30KG