TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31252000
品番
50-1B
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
155
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
111-2317
質量(g)
112
爪先端径(Φmm)
1
リング使用範囲(mm)
10〜25
爪形状
曲爪