溶接遮光フェンス用シート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31252018 品番 A-3-GN
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027

グリーン 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1970×1970×0.35 質量(kg)2.15 トラスコ品番255-3066 長さ(mm)1970 幅(mm)1970 厚さ(mm)0.35 材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要シートのみ ハトメ数16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08294027
2020-02-25
用途:
溶接場の仕切り (遠めで使用)
安曇産業株式会社 様 (製造業)

黄色を購入。向こう側の視界良好。
長年使用しているのと同じようなものをと思いこちらを選びましたが、到着してみたら細部まで一緒だったので良かった。
長持ちが期待できます。

2人が参考にしています
対象商品:
08294081
2015-06-19
用途:
溶接用遮光カーテン

溶接用遮光カーテンに使用しています.
遮光度もちょうど良く満足です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする