TRUSCO
TRUSCOの コードリール/延長コード
TRUSCOの コードリール
アース付コードリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31252088
品番
BG-301KXT
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ブレーキストッパー、ツマミハンドル、防塵キャップ、ネームプレート、付加価値を多くとり揃えたモデル。
漏電遮断器付
コンセント形状
三極(コンセントキャップ付)
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.1
仕様
パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ
トラスコ品番
228-9270
種別
単相100Vアース付+漏電遮断器(ブレーカ付)
許容電流(A)
22(電線)
電線太さ(mm
2
)
2
限度電流(A)
15
特性
防塵、アース付