TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの ベンチバイス
回転式ベンチバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31252097
品番
BV-100SN
参考基準価格(税別)
¥38,430
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
102
口深(mm)
59
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
70
質量(kg)
6.2
全長(mm)
240
幅(mm)
120
高さ(mm)
250
締付力(kN)
15
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番
819-1322