F型クランプ深型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31252140 品番 D22T20J
参考基準価格(税別)¥17,310 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長尺サイズで深くクランプすることができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 全長(mm)321 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 トラスコ品番490-1029 質量(kg)1.65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16254464
2020-03-25
用途:
材料の接着、保定に。
建設業・工事業

これだけのフトコロ深さがあると、締めたときに
捻れるだろうと予想しました。
案の定少し強めにクランプすると
支柱?部分が捻れてしまいます。

しかし、こういう物だと思いますので
星は3つ、普通です。
あと2,000円高くてもいいから
支柱部分がもっとゴツい造りなら
良かった。

一緒に買ったC型クランプは
固定式だから支柱部分は同じ太さでも
捻れが少なく、なかなか良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16254525
2018-07-27
用途:
コア抜き作業
建設業・工事業

床を挟み込んで、コア抜きの機械を固定するのによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする