TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
フリーハンガーラック用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31252219
品番
FHR-S150
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フック寸法(mm)
6×150
最大積載量(kg)
1/個
タイプ
シングルフック150mm
質量(g)
91
トラスコ品番
501-4654
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)