TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
フリーハンガーラック用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31252228
品番
FHR-S200
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フック寸法(mm)
6×200
最大積載量(kg)
1/個
タイプ
シングルフック200mm
質量(g)
102
トラスコ品番
501-4662
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)