※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-16C L型クランプ TRUSCO 31252255 G-16C L型クランプ TRUSCO 31252255 G-16C L型クランプ TRUSCO 31252255

L型クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31252255 品番 G-16C
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)225 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 質量(g)500 寸法A(mm)16 寸法B(mm)7.5 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上 締付力(kg)250 用途木工・家具・鈑金 トラスコ品番162-0975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391695
2021-06-16
用途:
木材の接着や治具の固定

締め口が動くので角度のついたものでもしっくり固定することができ便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89605451
2017-12-03
用途:
金具などの仮固定
都築工芸 様

サイズは見てましたが、こんな小さいのがあったんだと届いて驚きです。
もちろん大きな締め付け力はありませんが、バイスプライヤー程度の
締め付けは出来るので溶接などの仮固定には重宝します。
スライドの遊びがもう若干少なければベストだったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする