※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G16KL クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO 31252280 G16KL クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO 31252280

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31252280 品番 G16KL
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)220 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)6.5 トラスコ品番819-1272 質量(g)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする