G-25L クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO 31252307 G-25L クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO 31252307 G-25L クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO 31252307

クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31252307 品番 G-25L
参考基準価格(税別)¥15,490 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)337 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 質量(g)1500 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上 締付力(kg)450 トラスコ品番162-1076

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391792
2015-04-14
用途:
製缶作業

クランプ力は思ったよりあります、しなりもそれほどありません
十分な強度あります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする