TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(ステンレス用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31252334
品番
GFB-S6M
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)
マンドリル:S45C(炭素鋼)
曲げ可能肉厚(mm)
軟質銅管:1.2
鉄管:0.4
ステンレス管:0.4
適合配管径(Φmm)
6
用途
軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
トラスコ品番
125-6343
寸法(mm)
左手(mm):204、右手(mm):197
質量(kg)
0.39
曲半径R
14(mm)