フレアリングツール用アダプター(GFW-154用)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード31252350 品番GFW154K
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種GFW-154 質量(g/セット)50 用途適合配管:軟質銅管 トラスコ品番327-2851 質量(g)50 適合配管軟質銅管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37313114
2022-04-18
用途:
クラシックカーの整備
アイアンバンパーズ 様

以前は専門工具格安チェーン店製品を使っていましたが… 耐久性もソレなりでしたので代替に購入です。

2018-12-11
用途:
(注意)ブレーキパイプのフレアリング
運輸・通信業

ブレーキパイプへの使用には注意が必要です。自分は使用して破損をしました。使用可能素材を後々になって確認したのですが、そもそもブレーキパイプに使用する場合、パイプの素材が適切でない場合があります。
購入の際は注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
37313114
2016-04-09
用途:
ブレーキツール

今まで2セット購入しましたが、一番小さなサイズですが2個ともすぐ先折れしました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
37313114
2013-04-24
用途:
ブレーキパイプのダブルフレア加工に使用しました。

一番小さいものを利用したんですが、もうちょっと耐久性があればいいと思うんですが・・・

あと同じものを複数買えるようにしてください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする