GLB200 L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252368 GLB200 L型クランプ(標準型) TRUSCO 31252368

L型クランプ(標準型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31252368 品番 GLB200
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)292 材質(本体)特殊鋼 質量(g)1280 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4 トラスコ品番128-9284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391643
2019-12-14
用途:
3o厚の革の曲げ加工
製造業

サイズが丁度良く、クランプの強度が高く、クランプ時のネジの回転抵抗も少なく快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする