LV-150N リードバイス TRUSCO 31252544 LV-150N リードバイス TRUSCO 31252544 LV-150N リードバイス TRUSCO 31252544 LV-150N リードバイス TRUSCO 31252544

リードバイス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31252544 品番 LV-150N
参考基準価格(税別)¥109,560 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。
アンビル部での強い打撃禁止。

種類リードバイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)154 口深(mm)86 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)29.6 寸法G(mm)116 寸法H(mm)154 全長(mm)500 幅(mm)198 高さ(mm)217 締付力(kN)30 材質/仕上本体:FC250 トラスコ品番287-0762

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08392221
2015-04-18
用途:
タッピング
建設業・工事業

仕上げ良好
塗装良好
バランス良好
ハンドルの抜け止め部分が
黒いゴムのようなもので出来ています、衝撃や音が静かで良いのですが、耐油性や耐久性に不安有り

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする