TRUSCO
TRUSCOの 石筆・マーカー
TRUSCOの マーカー・ペン
工業用メタリックマーカー中字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31252605
品番
MUL-M
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
色
赤
タイプ
中字用
質量(g)
30
用途
溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
トラスコ品番
126-0472
材質
顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤●アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※油汚れの上には書けません。