TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4本)
注文コード
31252657
品番
PEW-12H-M16SET
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール:ユニクロメッキ
付属品
支柱キャップ4個
トラスコ品番
493-9549
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
3.3
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×1071