フェニックスワゴン用支柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4本) 注文コード 31252666 品番 PEW-15H-M16SET
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 トラスコ品番493-9603 厚さ(mm)1.2 質量(kg)4.2 支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする