TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン 支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4本)
注文コード
31252684
品番
PEW-9H-M16SET
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
493-9891
セット内容
支柱キャップ4個
材質
スチール:ユニクロメッキ
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
751
適用支柱径(mm)
25.4