バルブ開閉表示板取付金具チェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31253095 品番T860-35
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
ナスカン付きのボールチェーンです。

取付方式 材質スチール トラスコ品番489-5436 寸法(mm)3.3×300 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
いろいろ使えます!

各部屋に取り付けた窓用ファスナーロックの開錠鍵を下げたり。説明文はボールチェーンとなってますが、写真どおりの喜平チェーンです。端末のフックも便利。昔から使っており、廃番表示で焦りましたが、新注文コード発見で一安心。ずっと作り続けていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする