カスタムワゴン用 仕切り板

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック トラスコ品番336-1047 注文コード31253104 品番TACRDS100BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番336-1047 適合機種カスタムワゴンTACシリーズ ブラック 質量(g)120 寸法(幅W×高さH)(mm)111×100 適合ピッチ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする