TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
カスタムワゴン用 仕切り板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31253120
品番
TACRDS100W
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
329-2886
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
色
ホワイト
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH)(mm)
111×100
適合ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応