TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
カスタムワゴン用 仕切り板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31253165
品番
TACRL40BK
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
336-1055
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
色
ブラック
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
432×40
適合ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応