竹ボウキ 1.7m

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31253244 品番TB-3
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然にやさしい天然素材100%。
上等品

トラスコ品番176-9715 全長(mm)1700 材質/仕上竹製 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31253244
2025-11-02
用途:
現場の掃除
建設業・工事業

竹のまとまりも良く丁度いい硬さでとても使いやすかったです。

対象商品:
31253244
2023-09-14
用途:
掃き掃除
サービス業

ひと目見て、竹枝のボリュームの無さに落胆しました。
安いので仕方がないのですが、、、
次は少し高いのにします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする