ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31253278 品番 TBRS-140
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

対辺寸法(mm)14 首下長(mm)56 全長(mm)140 質量(g)265.6 トラスコ品番389-5963 形状L型 タイプショート 硬度HRC50〜58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
バラで購入できるのは有難いです。
その他業種

必要なサイズを個別購入できるのは、助かります。
セットで購入した物を使用中、反動で飛んで行き行方不明に成り、個別購入しました。 品質もとても良いですね。

対象商品:
39521492
2023-10-04
用途:
車両のメンテナンスに
建設業・工事業

ボールポイントが単品で買えるのは助かりました。性能も問題ありません。

対象商品:
39521492
2018-02-20
用途:
組立作業に

狭い箇所のネジを回すのはなかなか大変ですが、ネジを六角にしてボールポイントで回せば角度がつくのでスムースに回せますし、短い方の六角レンチを使えば最後にしっかり回せます。この一本ですべてこなせるのが良いところです。不器用な家内にも試してもらいましたが、簡単に出来たようです。他のサイズもそろえようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする