ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31253786 品番TDWP-250
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。

全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 用途各種配管から一般作業まで 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393892
2022-08-13
用途:
部品の取外し時
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ドライバー機能がついているので塗料缶の蓋を開けたりと大変利便性が良い。

対象商品:
08393892
2020-04-24
用途:
配管修理等
建設業・工事業

安くで購入できて大変満足。頑丈そうなので周りにも勧めた。

対象商品:
08393892
2018-12-17
用途:
配管作業に
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

支障なく使用しています

端部が、ドライバーが付いているので蓋開け作業にも使用でき重宝しています

対象商品:
08393892
2017-11-29
用途:
電工
建設業・工事業

力が入り安く使いやすいのですがサイズ切り替えが少し動きずらいかな。

対象商品:
08393892
2014-08-13
用途:
配管工事

メーカーもまともなので機能は問題ないです
マイナスドライバーをノミ代わりに使う人にはこれで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする