TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱)
注文コード
31254030
品番
TGNN08WL10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
835-4704
質量(kg)
6.2
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31254030
TGNN08WL10C
79851085
TGNN08WL10P
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
TRUSCO
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)